| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-7745711 Herst.-Nr.: 4300865 EAN/GTIN: 4006825635737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einhell TE-SM 216 Dual. Leerlaufdrehzahl (max.): 5000 U/min, Abläng-Kapazität (0° x 0°): 305 x 65 mm, Schrägschnittkapazität (0° x 45°): 215 x 65 mm. Energiequelle: AC, Eingangsleistung: 1500 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V. Breite: 495 mm, Tiefe: 816 mm, Höhe: 330 mm. Klingendurchmesser: 21,6 cm, Rollendicke: 3 cm. Schwenkwinkelbereich: 47 - 47°, Produkttyp: Schiebe-Verbunstoff-Gehrungssäge (4300865) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 16,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge einhell, akku gehrungssäge, 4300865, einhell, tesm, dual, 1800, 5000, 1500, zugkapp, gehrungssäge, dual., leerlaufdrehzahl, max.):, ablängkapazität, 0°):, schrägschnittkapazität, 45°):, energiequelle:, eingangsleistung:, eingangsspannung:, breite:, tiefe:, höhe:, klingendurchmesser:, rollendicke:, schwenkwinkelbereich:, produkttyp: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,05* | € 219,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,76* | € 219,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 182,43* | € 221,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|