Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216
Artikel-Nr.:
     400-2306086
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300865
EAN/GTIN:
     4006825635737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216


Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual ist bestens gerüstet für viele Arbeiten. Sowohl Zugfunktion, als auch Sägekopfgelenk sind mit einer speziellen Mechanik ausgestattet, um besonders leichtgängig zu funktionieren. Der Drehtisch hat eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel, wobei die Säge eine praktische Schnellverstellung hat. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar, ebenfalls hier mit Schnellverstellung. Der starke Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeit enorm, ebenso sind Spindle-Lock und Sägeblattschraube leicht erreichbar für einen einfachen Sägeblattwechsel. Der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägestaubabfuhr ungemein.
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja,Ø36 mm, - Breite: 49, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 13,85 kg, - Höhe: 32, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 81, - Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1, - Nenneingangsleistung: 1500 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø216 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 305x65mm; bei 90°x45°: 215x65mm; bei 45°x90°: 305x35mm; bei 45°x45°: 215x35mm, - Schnitttiefeneinstellung: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
13,85 kg
Länge:
81
Breite:
49
Höhe:
32
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 219,50*
Lager 400
101
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 219,52*
€ 3,50*
ab € 182,43*
€ 221,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.