Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SM 216 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 216mm 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S223072
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300865
EAN/GTIN:
     4006825635737
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Mit derl Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual ist der ambitionierte Heimwerker bestens gerüstet für Säge- und Kapp-Aufgaben, die in Heim, Werkstatt und Garage anfallen. Mit leistungsstarken 1.800 Watt arbeitet sich das Sägeblatt (Ø216 außen x ø30 innen) durch das Material. Dabei hat die stabile Säge eine leichtgängige Zugfunktion für breite Werkstücke. Für die Zugfunktion und auch für die Sägekopfgelenkmechanik wurden extra hochwertige Läger verwendet, um das Arbeiten so leicht wie möglich zu machen. Die präzise Winkeleinstellung am Drehtisch erleichtert gelungene Schrägschnitte. Für die gebräuchlichsten Winkel bei Do-It-Yourself-Arbeiten sind im Drehtisch schon Einrastpositionen vorgesehen um die Winkel schnell und sicher einzustellen, was auch die clevere Schnellverstellung erleichtert. Der Anwender findet gut ablesbare Skalen für Winkel und Breiten vor. Der Sägekopf ist zudem nach links für Gehrungsschnitte neigbar, wobei auch hier die clevere Schnellverstellung dem Anwender gefallen werden. Die Schnittbreite beträgt bis zu 305 Millimeter bei einer 90°-Stellung und bis zu 210 Millimeter bei 45°. Dabei erleichtert der gut sichtbare integrierte Schnittlinienlaser die Arbeiten ungemein. Jeweils links und rechts sind Auflagen für längere Werkstücke vorgesehen und damit die Werkstücke fixiert werden können, gibt es eine praktische Spannvorrichtung. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt liefert ein perfektes Schnittbild. Durch den Spindle-Lock und die gut ereichbare Sägeblattschraube wird der Sägeblattwechsel erleichtert. Zur verbesserten Sägemehlabfuhr befindet sich hinter dem Sägeblatt ein Staubfangtrichter. Der vorhandene Absauganschluss hat einen Durchmesser von 36 Millimeter, alternativ kann der beiliegende Staubfangsack verwendet werden.
Features:
Speziell gelagerte Zugfunktion
Perfekte Gleiteigenschaften
Laser erleichtert das Anlegen des Werkstückes
Lieferumfang:
Inkl. Staubfangsack
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Höhe:
36.0 cm
Länge:
95.0 cm
Breite:
65.5 cm
Gewicht:
13.85 kg
Anzahl Zähne:
60
Sägeblatt-Durchmesser:
216 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 219,50*
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 219,52*
€ 3,50*
ab € 182,43*
€ 221,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.