Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Kippschalter Miniatur - EIN-AUS-EIN, mit Lötösen (10022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-853510
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     4040849100222
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter

Produkttext

Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben.

Standard oder individuell? - Sie entscheiden Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Hauptmerkmale

Energiemanagement  
Eingang Spannung  250 V
Strom  3 A
  
Farbe  
Produktfarbe  Blau/Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Eingang Spannung:
250 V
Strom:
3 A
Produktfarbe:
Blau/Silber
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 10022, wentronic, goobay, kippschalter, miniatur, einausein, lötösen, 4051366100220, ltsen, pins, blaues, gehäuse, gehuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7780
1
€ 9,90*
ab € 0,58*
€ 0,96*
7 Tage
100
20
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,12*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 5,81*
€ 8,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3L Office
10024
ab € 20,46*
Zubehör
Goobay
10020
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
10021
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
10023
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
10114
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.