Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG Rührwerk MX 14 [230V - EU]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     276-14614
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     14614
EAN/GTIN:
     4006150146144
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

ELEKTRISCHES HANDRÜHRWERK MX 14

Das professionelle BERG MX 14 Rührwerk überzeugt durch Top-Qualität und einem außergewöhnlichen Design. Leistungsstark, leichtgewichtig, vielseitig und für den täglichen Einsatz entwickelt. Der kraftvolle 1400 Watt-Motor mit Leistungselektronik bringt konstante Kraft beim Mischen und das drehmomentstarke 1-Gang Getriebe sorgt für eine hohe Lebensdauer. Sicheres Arbeiten wird durch die im Rundumhandgriff integrierten Bedienelemente und die Anti-Rutsch-Auflagen ermöglicht und die entspannte Griff- und aufrechte Körperhaltung ermöglichen einen besonders kräfte- und rückenschonenden Körpereinsatz. Der Schalter mit Dauerlaufarretierung sorgt für leichtgängiges Mischen auch bei längeren Mischanwendungen. Auch die stufenlose Drehzahlregulierung ist ohne Arbeitsunterbrechung und von Griffposition erreichbar. Stabile Stahlecken im Handgriff schützen zudem die Maschine vor Beschädigungen im täglichen Einsatz. Die Kohlebürsten sind einfach von außen wechselbar. Lieferung inkl. Wendelrührquirl für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel.
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 Watt
Gänge:
0-800 U/min
Mischvolumen:
120 Liter
Kabellänge:
04.01.1900 m
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektrorührwerk, BERG, TECTOOL, TECMIX, MX, TMX, elektronisches Rührwerk, Rührgerät, Mixer, Handrührwerk, Rührer, mischen, rühren, mixen, quirl, MX14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
14841
ab € 177,03*
Ähnlich
TECTOOL
13003
ab € 151,74*
Ähnlich
TECMIX
17500
ab € 96,37*
Ähnlich
TECMIX
17510
ab € 112,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.