Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidemaschine BTC 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto BTC
Produktfoto BTC
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-65002
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     65002
EAN/GTIN:
     4006150650023
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

BTC EUROPE FLIESENSCHNEIDEMASCHINEN

Diese Fliesenschneidemaschinenserie aus dem Hause BERG bietet weltweit als einzige ein integriertes Rollbandmaß an. Die Vorteile für den Handwerker liegen auf der Hand: Es muss nicht mehr an der Fliese selbst gemessen, angezeichnet oder ausjustiert werden – weder bei einem Längsschnitt noch bei einem Diagonalschnitt. Der professionelle Handwerker spart hierdurch bisher notwendige und zeitaufwendige Arbeitsschritte. Das gewünschte Schnittmaß kann direkt an der Maschine abgelesen und der Schnitt ohne Verzögern sofort ausgeführt werden. Bei heutigen Stundenlöhnen ist der Zeitfaktor eine absolute Entscheidungsgröße. Mit dieser Fliesenschneidemaschinenserie kann eine Zeitreduktion von bis zu 80% erreicht werden, da mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig wegfallen. Der größte Vorteil bei dieser Zeitersparnis liegt darin, dass sich die Maschine von selbst nach wenigen Wochen amortisiert. Aus technischer Sicht besteht die Maschine aus einem massiven Stahlgrundsockel mit speziellen Brechvorrichtungen. Mehrfach gefederte Auflageplatten verbessern die Genauigkeit des Schnittes beim Brechen der Fliesen. Das Programm bietet Schnittlängen von 640 mm bis 1250 mm. Die Fliesenschneidemaschinen sind serienmäßig mit Normal- und Diagonalschnittanschlag, dem Rollbandmaß sowie mit einem Anschlagwinkel (in Millimetereinstellung) ausgestattet.

    DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK:

    • Integriertes Rollbandmaß
    • Massiver Stahlgrundsockel
    • Zwei spezielle Brechvorrichtungen
    • Mehrfach gefederte Auflageplatten
    • Anschlagwinkel in Millimetereinteilung
    • Selbstamortisation durch Zeitersparnis
    • Führungsschlitten mit verbesserter Kugellagerführung und Transportsicherung
    • Leichter Transport durch angebrachten Handgriff und Rollen möglich
    • Schneidhebel mit neuem ergonomischem Handgriff
    • Ø 22 mm HM-Schneiderad
    • Seitlich ausklappbare Auflagewinkel
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1250 mm
Diagonalschnitt:
880x880 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider, BERG, Fliesenlegerwerkzeug, Europe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERG TECTOOL
65000
ab € 241,11*
Ähnlich
BERG TECTOOL
65001
ab € 267,35*
Ähnlich
BERG TECTOOL
65151
ab € 79,85*
Ähnlich
BERG TECTOOL
68530
ab € 88,93*
Ähnlich
BERG TECTOOL
68610
ab € 176,94*
Ähnlich
BERG TECTOOL
65163
ab € 89,13*
Ähnlich
BERG TECTOOL
68860
ab € 266,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.