Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Note 10+ 5GAktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Artikel-Nr.:
     279-721156_021741
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721156
EAN/GTIN:
     7320287211566
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig. -Stecker Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Note 10+ 5G

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 721156

EAN Nr. : 7320287211566

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 170

Mit USB-Kabel + Zigarettenanzünder-Adapter mit 2 USB Anschlussen: QC 3. 0A + 2. 4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter können Sie entweder an die USB-Steckdose des Fahrzeugs oder an die 12/24V-Buchse anschließen. Der Cig-Stecker-Adapter verfügt über zwei USB-Ports: QC 3. 0A + 2. 4A. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit 4 mm AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt. Wichtiger Hinweis! Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Sie können ganz einfach testen, ob dies funktioniert, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 60,39*
€ 78,55*
€ 1,00*
ab € 60,45*
€ 78,62*
€ 6,00*
ab € 64,09*
€ 89,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,57*
€ 107,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 116,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.