Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
1_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
2_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
3_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
4_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
5_Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-121184
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     121184
EAN/GTIN:
     6932172620493
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung

Baseus JoyRide Pro Kopfstützen-Autotelefon-/Tablet-Halterung schwarz

Eine praktische Telefon-/Tablet-Halterung ist perfekt für das Auto. Noch angenehmer wird die Fahrt durch ein Lieblingsmärchen oder einen Lieblingsfilm über das Gerät, das in der Halterung an der Kopfstütze des Sitzes montiert ist. Diese Option wird jeder zu schätzen wissen, insbesondere diejenigen, die mit Kindern reisen. Das Produkt ist gut verarbeitet und resistent gegen Stöße, die beim Fahren unvermeidlich sind. Der Halter ist für alle Telefone und Tablets mit Diagonalen von 4,7 Zoll bis 12,3 Zoll geeignet. Das Gadget lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen – dafür sorgen ausziehbare Arme und eine schwenkbare Halterung. Probieren Sie es unbedingt aus!

Spezifikation:

Marke: Baseus Griffgröße: 202 x 158 x 53 mm Griffarmgröße: 50–150 mm Halterungsgröße: 47–162 mm Material: ABS + Aluminiumlegierung Kompatibilität: Geräte mit einer Bildschirmgröße von 4,7 bis 12,3 Zoll Gewicht: 320g

Set enthält:

1 * Griff 1 x Benutzerhandbuch

Die wichtigsten Features:

Stabil und solide verarbeitet Die Möglichkeit, den Bildschirmwinkel um 360 Grad frei einzustellen Einfache Montage an der Kopfstütze Kompatibel mit Telefonen und Tablets

Einfache Montage und Einstellung

Das Gerät verfügt über ausziehbare Arme, die eine sehr schnelle und präzise Anpassung an die Größe des Telefons oder Tablets ermöglichen.

Hervorragende Verarbeitung

Für die Herstellung dieses Griffs hat der Hersteller hochwertige Materialien verwendet. Eine besondere Schutzfunktion übernehmen Silikoneinsätze an Stellen, an denen zwei Elemente in Kontakt kommen – an den Ladeanschlüssen oder an den Telefonhaltern.

Kompatibilität mit vielen Geräten

Die Möglichkeit der weiten Verstellung des Abstands der Arme gewährleistet eine perfekte Passform für Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 bis sogar 12,3 Zoll.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 28,15*
Lager 279
1409
€ 4,99*
ab € 28,38*
€ 30,05*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.