Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autositz Organizer Sitzschoner Sitzbezug Ablage Mini Autotisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autositz Organizer Sitzschoner Sitzbezug Ablage Mini Autotisch schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-73562
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     73562
EAN/GTIN:
     9111201942448
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Kindersitz-Unterlage
Kindersitzunterlage

Auto-Organizer

Die Aufbewahrung im Auto ist nicht nur auf langen Fahrten sehr wichtig. Auch im täglichen Gebrauch des Autos lohnt es sich, sich mit ausgeklügelten Lösungen zu versorgen, die den Transport von praktischem Zubehör erleichtern und den Fahrkomfort verbessern. Während dem Fahrer meist viele Spinde und Fächer zur Verfügung stehen, können sich die Passagiere auf den Rücksitzen nur auf die Taschen auf den Vordersitzen verlassen. Ein extrem geräumiger und praktischer Organizer wird Ihnen helfen, dies zu ändern. Dank ihm haben Sie als Passagier alles, was Sie auf Reisen am meisten brauchen.

Spezifikation

Typ: Auto-Organizer Material: PU-Leder Maximale Fachlast: bis zu 15 kg Einbauort: Hinterer Teil des Vordersitzes

Set enthält

1 x Auto-Organizer

Die wichtigsten Funktionen

Einfach an der Rückseite des Sitzes zu installieren Viele praktische Fächer, Griffe und Taschen Wasserdicht Einfach zu säubern Beständig gegen mechanische Beschädigungen Universell einsetzbar Perfekt für lange Reisen

Alles was Sie brauchen ist griffbereit

Autofahrten, besonders lange – zum Beispiel für einen Traumurlaub, erfordern viel Handgepäck. Es lohnt sich, Snacks, Getränke, ein Tablet zum Ansehen von Filmen, einen Regenschirm und viele andere Elemente zu besorgen, die den Komfort der Passagiere (insbesondere der Jüngsten) verbessern. Sie müssen jedoch so im Fahrzeug positioniert werden, dass sie bequem genutzt werden können und während der Fahrt keine Gefahr darstellen. Der auf dem Sitz angebrachte Organizer ist in diesem Fall perfekt. Er verfügt über viele nützliche Schließfächer, Fächer und Griffe sowie eine ausklappbare Ablage, die in zwei Positionen verwendet werden kann. Das Zubehör passt zu allem, was Sie auf Reisen mit dem Auto zur Hand haben möchten.

Solide Verarbeitung

Der Organizer besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten Material, das nicht beschädigt wird und nicht nass wird. Sie können es leicht mit einem feuchten Tuch reinigen, da das Kunstleder keinen Schmutz aufnimmt. Aber das ist nicht alles. Die in zwei Positionen verwendbare Ablage trägt ein Gewicht von bis zu 15 kg. Dank dieser können Sie alles einstellen, was Sie möchten, zum Beispiel Getränke, die Sie auf Reisen benötigen.

Filme während der Fahrt anschauen

Der Organizer wurde mit einer Tablet-Halterung ausgestattet, damit Sie selbst die längste Fahrt angenehm gestalten können, indem Sie Ihre Lieblingsfilme anschauen – natürlich als Beifahrer. Das Gerät wird fest angebracht, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass es während der Fahrt herausfällt und beschädigt wird. Dank der praktisch gestalteten Tasche können Sie es einfach herausnehmen und anziehen.

Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Sitzbezug, kindersitz unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.