Wozinsky langer flexibler Telefon- oder Tablet-Halter – Schwarz (WTHBK5)
Genießen Sie Ihre Lieblingsserie oder Ihr E-Book, während Sie bequem auf Ihrem Bett oder Sofa liegen. Der flexible Wozinsky WTHBK5 Handy- oder Tablethalter lässt sich ganz einfach an die von Ihnen gewählte Position anpassen: Dank des flexiblen Arms können Sie ihn in jede Richtung drehen . Wichtig ist, dass der Griff trotz seiner Flexibilität sehr stabil ist. Es handelt sich um ein universelles Gerät, das sowohl Telefone als auch Tablets mit einer Diagonale von 4,7 bis 11 Zoll aufnehmen kann . Sie können es an jeder Arbeitsplatte, jedem Schreibtisch, jedem Tisch oder jedem Kopfteil befestigen.
Spezifikation:
Marke : Wozinsky Modell : WTHBK5 Montageart : an Arbeitsplatte, Schreibtisch, Tisch, Kopfstütze Kompatibilität : 4,7–11 Zoll große Telefone und Tablets Materialien : ABS, Silikon, Aluminium Abmessungen : 110 cm Klemmbereich : 12,5 cm – 20,5 cm Gewicht : 368g Farbe : Schwarz Die wichtigsten Vorteile des flexiblen Telefon- oder Tablet-Halters Wozinsky WTHBK5: Sie können den Winkel des Bildschirms genau nach Ihren Wünschen einstellen . Die Basis des Griffs ist ein flexibler Arm Es bietet Platz für Telefone und Tablets . Der Halter ist mit Gerätemodellen mit einer Diagonale von 4,7-11 Zoll kompatibel Damit können Sie bequem Filme ansehen, Videoanrufe tätigen und E-Books lesen . Es wird für viele Alltagssituationen perfekt sein Sie können es schnell und bequem installieren . Es verfügt über spezielle Klemmen, die Sie an der Tischplatte oder dem Kopfteil des Bettes befestigen können Bleibt stabil, egal wo es montiert wird . Es verfügt über rutschfeste Polster und eine langlebige Konstruktion Verstellbarer, flexibler Telefon- oder Tablet-Halter
Der Wozinsky WTHBK5 ist eine gute Lösung für Ihre Wirbelsäule und Ihren Nacken . Das ergonomische Design basiert auf zwei Armen: einem flexibel und einem starr. Dank ihnen lässt sich die Halterung um 360 Grad stufenlos verstellen – in jede Richtung und sorgt so für den besten Blickwinkel. Dadurch werden Ihr Nacken und Ihre Schultern entlastet.
Breite Kompatibilität mit flexiblen Tablet- oder Telefonhaltern
Der Wozinsky WTHBK5-Halter ist mit Geräten mit einer Diagonale von 4,7 bis 11 Zoll kompatibel , z. B. iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S10+, iPad mini 6 oder iPad Air der zweiten Generation. Sie können darin auch Kindle-E-Book-Reader oder die Nintendo Switch-Konsole montieren. Das in den Klemmen platzierte Telefon oder Tablet ist stabil und bewegt sich nicht – es fällt während des Gebrauchs nicht heraus.
Flexibler Telefonhalter für Arbeit und Freizeit
Es ist ein sehr multifunktionales Gerät, das sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause funktioniert . Mit der flexiblen Halterung für ein Telefon oder Tablet Wozinsky WTHBK5 können Sie bequem vloggen, Videos auf YouTube oder einem ausgewählten VOD-Dienst ansehen, im Videokonferenzmodus sprechen, auf der Konsole spielen oder ein E-Book lesen.
Bequeme Montage auf einer ebenen Fläche
Der flexible Telefonhalter ist nicht nur einfach zu bedienen und aus vielen Winkeln verstellbar. Wozinsky WTHBK5 kann auf einer Arbeitsplatte, einem Kopfteil, einem Nachttisch oder einem Tisch montiert werden . Dank eines speziellen Clips können Sie die Klemmkraft einfach anpassen. So können Sie den Griff perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.
Flexibler Telefon- oder Tablet-Halter mit solider Konstruktion
Wozinsky WTHBK5 besteht aus einer Aluminiumlegierung und Kunststoff. Für noch bessere Stabilität verfügt es über entsprechende Verstärkungen und Anti-Rutsch-Pads .