| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-61185 Herst.-Nr.: 61185 EAN/GTIN: 4004625611852 |
| | |
|
| | |
| Praktisch, intuitiv, komfortabel - die Stärke der RP PRO III liegt in der automatischen Druckprüfung von Leistungssystemen und Behältern von bis zu 40 bar. Gleichzeitig verhindert die thermische Abschaltautomatik eine Überlastung der Pumpe. Hohe Leistung gepaart mit einem kompakten Design gewährleisten dem Installateur eine bequeme Bedienung. Weitere Informationen: | | Leistung Pumpe: | 0 – 6 l/min | Netzstecker Typ: | Stecker-Typ F (CEE 7/4) | Netzfrequenz: | 50 | Arbeitsbereich Temperatur: | 40 °C | Prüfbereich: | 0 – 40 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfpumpe, Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen, selbstsaugend, einfaches Ablesen des Drucks, automatische Druckprüfung, thermische Abschaltautomatik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,06* | € 633,54* | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 587,56* | € 633,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,97* | € 652,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,97* | € 659,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 639,80* | € 688,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|