| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-205640 Herst.-Nr.: 61185 EAN/GTIN: 4004625611852 |
| |
|
| | |
| Prüfpumpe RP PRO lll, elektrisch • Elektrische Prüf- und Befüllpumpe für Öl und Wasser geeignet • Gehäuse aus ABS-Kunststoff und mit 220–240-V-Pumpe für eine leichte Handhabung • Flüssigkeitszufuhr selbstansaugend oder aus einer Druckquelle frei wählbar • Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern • Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage für eine präzise Messung • Für gute Ablesbarkeit werden Druckstöße durch Glycerin-gedämpftes Manometer ausgeglichen • Automatische Druckprüfung von Leitungssystemen und Behältern bis 40 bar • Manometer mit 3 internationalen Maßeinheiten (bar, psi, MPa) • Überlastung und Beschädigung der Pumpe durch eine thermische Abschaltautomatik nicht möglich • Funktionsübersicht und Aufstellungsschema für eine leichte Bedienung Lieferung: 1 elektrische Prüfpumpe RP PRO lll, 1 Netzkabel, 1 Befüllschlauch, 1 Hochdruckprüfschlauch,1 Anschluss 1/2". Prüf- und Druckbereich (max.) 40 bar/570 psi/4 mPa Weitere Informationen: | | Saugvolumen: | 6 l/h | Anschlussgewinde: | R 1/2 " | Markenname: | ROTHENBERGER | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 61185 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4004625611852, elektrisch, Handwerkzeuge, III, PRO, Prüfpumpe, Prüfpumpe,, QR5060683, Rohr-Prüfsystem, Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,06* | € 633,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 587,56* | € 633,55* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 593,97* | € 652,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,97* | € 659,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 639,80* | € 688,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|