Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 10A; für Frontplatten; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1383
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1383
Artikel-Nr.:
     2805-0031.1383
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 6mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø13mm
Ausgänge: Lötverbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Kontaktwiderstand: 10mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: geschraubt
Herstellerserie: FIO
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,31*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 5,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.665,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,90*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.