Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1383
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1383
Artikel-Nr.:
     4502-59P1147
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1383
EAN/GTIN:
     4099889128789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter, 0031.1383, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Endlage: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00733 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,42*
500
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 5,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.626,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.