Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 250VAC; TR5; MST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 250VAC; TR5; MST
Sicherung: Schmelz; träge; 250mA; 250VAC; TR5; MST
Artikel-Nr.:
     2805-0034.6609
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,25A
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 240V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MST
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,1In: max 120s;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
5
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.