Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; TR5; MXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; TR5; MXT
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; TR5; MXT
Artikel-Nr.:
     2805-0034.6917
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
träge kleinstsicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,6A
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 0,12V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Herstellerserie: MXT
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,219*
€ 0,83*
1 Tag
778
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 0,982*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,05*
€ 88,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MST 1.6A 250V
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.