Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; PCB,THT; TR5; Kupfer; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 4 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0034.
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 4 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0034.
Artikel-Nr.:
     2805-0034.7121
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Löttemperatur: 235°C / 2 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 72mV
I2t Energie: 67,2A2s
Verlustleistung: 303mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 1mm
Verpackungs-Art: Beutel
Leitungslänge: 4,3mm
Herstellerserie: MSTU 250
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,51*
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.