Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 29,7mm; 60A; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Littelfuse Sicherungshalter für Maxi Sicherungen 60A
Artikel-Nr.:
     2805-01520001U
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01520001U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Maximalstrom: 60A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 29,7mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 8,49*
1
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 9,36*
1
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 11,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4.245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0299070.TXN
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.