Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 10A 125V F 9.73mm 5.03mm 3.81mm
Artikel-Nr.:
     2805-0154010.DR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154010.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 10A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,73x5,03x3,81mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 154
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, sicherungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,80*
10
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 3,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,59*
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 4,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,59*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0451010.NRL
ab € 1,02*
Zubehör
Littelfuse
0451010.MRL
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.