Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 68,6mm; 500A; Schraube M8; Ausg: Öse M8; UL94V-2; 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 68,6mm; 500A; Schraube M8; Ausg: Öse M8; UL94V-2; 70V
Buchse; 68,6mm; 500A; Schraube M8; Ausg: Öse M8; UL94V-2; 70V
Artikel-Nr.:
     2805-02980900TXN
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02980900TXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Schraube M8
Ausgänge: Öse M8
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Maximalstrom: 500A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 68,6mm
Max. Spannung: 70V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,39*
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 18,28*
2 Tage
221
€ 14,99*
ab € 11,48*
€ 19,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,95*
€ 38,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6201
ab € 6,17*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6101
ab € 5,79*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6301
ab € 6,15*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6121
ab € 5,60*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6151
ab € 5,60*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6251
ab € 6,41*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6171
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.