Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, BF2/MEGA, 500 A, 32 V, Chassismontage, 02980900TXN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, BF2/MEGA, 500 A, 32 V, Chassismontage, 02980900TXN
Kfz-Sicherungshalter, BF2/MEGA, 500 A, 32 V, Chassismontage, 02980900TXN
Artikel-Nr.:
     4502-46G760
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02980900TXN
EAN/GTIN:
     4099889127997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter für KFZ Typ Littelfuse. Für MEGA® -Sicherungen bis 500A. Ideal für Batterie- und Generator-Schutzanwendungen oder andere Bereiche mit sehr großen Kabelquerschnitten, die extrem hohe Anforderungen an den Überstromschutz stellen. Mit Schutzhaube und seitlichen Verbindungs-Pins für zuverlässige Multi-Block-Konfigurationen. Lieferung mit M8-Gewindebolzen, Sechskantmuttern und Federringen. Typ: 02980900TXN Nennstrom: 500 A Länge: 119,4 mm Breite: 38,1 mm Höhe: 38,9 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Chassismontage
Für Sicherung:
BF2/MEGA
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
500 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,79*
1 Tag
272
€ 14,99*
ab € 11,50*
€ 19,34*
€ 8,95*
ab € 10,27*
€ 19,67*
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 38,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6201
ab € 6,18*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6101
ab € 5,82*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6301
ab € 5,94*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6121
ab € 5,83*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6151
ab € 5,60*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6251
ab € 6,41*
Zubehör
Littelfuse
153.5395.6171
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.