Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M9; Buchse; weiblich; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09-0404-90-02
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0404 90 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M9
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 712;702
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 8,83*
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 12,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,24*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,25*
Zubehör
Binder
99-0401-00-02
ab € 5,15*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,87*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 15,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,84*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,37*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.