Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0404 90 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0404 90 02
Einbaubuchse, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0404 90 02
Einbaubuchse, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0404 90 02
Artikel-Nr.:
     4502-67F440
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0404 90 02
EAN/GTIN:
     4099889702880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 712. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, für einfache Montage; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm, Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 4,0 A. Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Für Frontmontage mit Lp-Lötstiftanschlüssen Typ 712. Typ: 09-0404-90-02, 2polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00604 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, flanschdose, flanschsteckdose 2 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 8,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,51*
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 12,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,24*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,25*
Zubehör
Binder
99-0401-00-02
ab € 5,15*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,87*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 15,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,84*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,37*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.