Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Stecker; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09022646421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646421
EAN/GTIN:
     5713140003545
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 13mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,217*
€ 4,217*
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,76*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,41*
1
€ 8,95*
ab € 7,32*
€ 10,91*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,56*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.