Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 15
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Erdungskontakt,Typ H; PIN: 15
Artikel-Nr.:
     2805-09060152931
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060152931
EAN/GTIN:
     5713140010888
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt;Typ H
Maximalstrom: 15A
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power H15MT-1C1-1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,9011*
€ 6,8784*
20
Frei Haus
ab € 5,995*
€ 7,025*
20
Frei Haus
ab € 6,2385*
€ 7,3085*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,67472*
€ 7,81472*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 215 2811
ab € 5,04*
Zubehör
Harting
09 06 215 2871
ab € 5,355*
Zubehör
Harting
09060152813
ab € 10,095*
Zubehör
Harting
09062152821
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.