Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; 20A; auf Kabel; Ausg: Leitung x2; IP67; 32V; 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-0FHM0001ZXJ
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHM0001ZXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 32V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Maximalstrom: 20A
Leitungsgröße: 14AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 7,34*
1 Tag
3598
1
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 10,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.