Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2411.1
Schurter 1241.2411.1
Schurter 1241.2411.1
Artikel-Nr.:
     2805-1241.2411.1
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2411.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Hersteller: SCHURTER
Max. Kontaktwiderstand: 20Ω
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP69
Montageabmessungen: Ø16,2mm
Ausgänge: 2pin
Elektrische Lebensdauer: 20000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: gold
Schalterform: rund
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 42V AC
Herstellerserie: PSE NO 16
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 31,44*
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 31,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.