Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC
Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1241.2411.8
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2411.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
schurter piezotaster
piezotaster
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 20000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK02
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Schalterform: konkav
Herstellerserie: PSE NO 16
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 25,34*
1
€ 6,90*
ab € 17,20*
€ 25,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 25,97*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 50,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.