Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 3.0,with cap; USB A socket,USB A plug; 1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1015-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1015-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1015-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP65
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 2m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0;with cap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,77*
€ 86,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,14*
€ 86,05*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 125,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.