Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 3.0,with protective cover; 1310; IP67; 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter cable; USB 3.0,with protective cover; 1310; IP67; 0.5m
Adapter cable; USB 3.0,with protective cover; 1310; IP67; 0.5m
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1019-01
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1019-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 0,5m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0;with protective cover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,22*
€ 62,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,99*
€ 62,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 66,36*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 129,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.