Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 2.0,with protective cover; 1310; IP67; 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1023-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Encitech 1310-1023-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1023-03
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1023-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 1,5m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: Micro-USB-B-Stecker;USB B Micro-Buchse
Ausführung: USB 2.0;with protective cover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 51,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,39*
€ 51,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 53,31*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 107,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.