Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
Abschlussstecker; SMA; männlich; gerade; 50Ω; PTFE; vergoldet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-132360
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
132360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand
Hersteller:
AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ:
SMA
Steckverbinder:
Abschlussstecker
Steckverbinder-Art:
männlich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Isolationsmaterial:
PTFE
Wellenwiderstand:
50Ω
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
RF Koaxial Steckverbinder
>
SMA-, SMB-, SMC-Steckverbinder
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,52*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,74*
Lager 139
1 Tag
1963
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 6,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 8,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Miniatur, , Gerade
Amphenol
132169
ab € 4,43*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kantenmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Standard mit Trennwand,
Amphenol
132289
ab € 4,23*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, 50Ω, Standard, , Gerade
Amphenol
132134
ab € 3,30*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, PCB, Löt-Anschluss, 50Ω, Standard, , gewinkelt
Amphenol
901-143-6RFX
ab € 5,45*
Zubehör
Amphenol RF SMA Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Durchsteckmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, gewinkelt
Amphenol
132136
ab € 6,72*
Zubehör
HF Adapter, 50Ω, Male - Male, Gerade, 18GHz SMA RP
Amphenol
132171RP
ab € 4,94*
Zubehör
HF-/Koaxialsteckverbinder, SMA-Koaxial, Gerade Buchse, Gelötet, 50 ohm, RG174/U
Amphenol
901-9875
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen