Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Stromversorgungs-Steckverbinder
>
DC Steckverbinder
>
Artikel
Zubehör: Docking-Rahmen; Powerpole®,PP75; für Frontplatten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-1463G1
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
1463G1
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
ANDERSON POWER PRODUCTS
Anzahl der Module:
2
Steckverbinder-Serie:
PP75;Powerpole®
Steckverbinder Zubehör-Typ:
Docking-Rahmen
Steckverbinder-Anwendung:
PP75 Powerpole
Mechanische Montage:
für Frontplatten
... >
Lager 2805
>
Stromversorgungs-Steckverbinder
>
DC Steckverbinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,82*
€ 7,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 12,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1307 CONTACT, 6AWG, CRIMP, Product Range:Powe
Anderson Power Products
1307
ab € 0,979*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1307-BK CONTACT, 6AWG, CRIMP, Product Range:Powe
Anderson Power Products
1307-BK
ab € 0,90*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G5-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
5916G5-BK
ab € 1,68*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G6 CONNECTOR HOUSING, 1POS, GREEN, Product
Anderson Power Products
5916G6
ab € 2,15*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5916G6-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
5916G6-BK
ab € 1,69*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5953-BK CONTACT, 12-10AWG, CRIMP, Product Range:
Anderson Power Products
5953-BK
ab € 0,876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen