Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heat shrink cap; glued; 120mm; black; crosslinked polyolefin POX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-1609-1-B5W2-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-09000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...80°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Schrumpftemperatur: 135°C
Kabel Zubehör-Typ: heat shrink cap
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 120mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 60mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
48
€ 6,50*
ab € 12,21*
€ 14,23*
38 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 16,48*
€ 18,98*
20 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 17,67*
€ 20,29*
24
€ 5,95*
ab € 18,71*
€ 21,41*
Lager 2805
60
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 900 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.435,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,22*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,04*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.