Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 8-polig; NO x8; 100÷250VAC,100÷250VDC; 3A; NF; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 8-polig; NO x8; 100÷250VAC,100÷250VDC; 3A; NF; -40÷70°C
Schütz: 8-polig; NO x8; 100÷250VAC,100÷250VDC; 3A; NF; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-1SBH137001R1380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NF80E-13 100-250V50/60HZ-DC
EAN/GTIN:
     3471523100336
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
abb hilfsschütz
hilfsschütz
hilfsschütz 8s
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x8
Betriebsstrom max.: 3A
Schütz-Typ: 8-polig
Schützserie: NF
Steuerspannung: 100...250V DC;100...250V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,04*
€ 40,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,13*
€ 41,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,24*
€ 43,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,19*
€ 44,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,58*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1204 CA4-04N
ab € 8,42*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1222
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.