Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/230VAC; TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1TL1-1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TL1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -65...71°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: geschraubt
Entspricht Norm: CSA;UL;CE
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 26,7mm
Passendes Zubehör: 10PA4
Herstellerserie: TL
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 41,22*
1
€ 8,95*
ab € 30,46*
€ 44,12*
1 Tag
228
1
€ 14,99*
ab € 31,22*
€ 45,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 36,23*
€ 48,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 30,34*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
15PA87
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.