Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 6A/230VAC; TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1TL1-5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TL1-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -65...71°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: geschraubt
Entspricht Norm: CSA;UL;CE
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 26,7mm
Passendes Zubehör: 10PA4
Herstellerserie: TL
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 46,01*
1
€ 8,95*
ab € 38,66*
€ 54,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 41,95*
€ 55,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.