Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,32÷0,82mm2; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,32÷0,82mm2; isoliert
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,32÷0,82mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-2-520264-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520264-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Leitungsquerschnitt: 0,32...0,82mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19369*
€ 0,22937*
1 Tag
6659
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,342*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,447*
1 Tag
518
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58628-2
ab € 158,73*
Zubehör
TE Connectivity
90390-3
ab € 601,75*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,1084*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
58628-1
ab € 243,09*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 756,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.