Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520264-2 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Vollisolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D05696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520264-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Die vollisolierten Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker bieten die Vorteile eines voll geschützten Kontaktes und Leitercrimps. Anwenderfreundlicher Aufbau ermöglicht eine einfache Steckung. Darüber hinaus sind elektrische Kurzschlüsse durch freiliegende Leitungen selbst in Geräten mit hoher Kontaktdichte ausgeschlossen.
Features:
Rot
6.3 mm x 0.8 mm
0.30 mm² - 0.90 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
2-520264-2
Typ:
Ultra-Fast FASTON
Isolationsmaterial:
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.30 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
max. Querschnitt:
0.90 mm²
Pole:
1
Temperaturbereich:
+ 105 °C
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, TE Connectivity, Ultra-Fast FASTON, 161-6027, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19369*
€ 0,22937*
1 Tag
6659
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,342*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,447*
1 Tag
518
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58628-2
ab € 158,73*
Zubehör
TE Connectivity
90390-3
ab € 601,75*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,1084*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
58628-1
ab € 243,09*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 756,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.