Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24034052300
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034052300
EAN/GTIN:
     5713140148611
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 25mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 2x SFP Port
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Stromaufnahme: 190mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Gigabit Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,9564*
€ 411,8564*
Frei Haus
ab € 402,17*
€ 462,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 422,25*
€ 485,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.