Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034052300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034052300
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034052300
Artikel-Nr.:
     4502-45F5836
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034052300
EAN/GTIN:
     4099891550967
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24034052300, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,5864*
€ 393,2864*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 411,60*
€ 452,90*
€ 6,90*
ab € 420,56*
€ 466,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,90*
€ 538,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,10*
€ 522,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.