Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; max.160bar; G 1/2"; Messing; ISO 7241-1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-246.54
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     246.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder-Art: ISO 7241-1 B
Betriebstemperatur: -20...110°C
Gehäusematerial: Messing
Größe L: 44mm
Betriebsdruck: max. 160bar
Verbindungsausführung: zweiseitig;Anschluss-Stutzen
Innengewinde: G 1/2"
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Größe SW: 27mm
Art des hydraulischen Zubehörs: Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.