Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 8kB; 32MHz; SMD; SO28; PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 8kB; 32MHz; SMD; SO28; PIC24
IC: PIC-Mikrocontroller; 8kB; 32MHz; SMD; SO28; PIC24
Artikel-Nr.:
     2805-24FV08KM202-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV08KM202-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: MSSP x2;IrDA;LIN;UART x2;ADC;DAC
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23
Anzahl Timer 16bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;CLC x2;RTCC;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 8kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 22
Speicher: 2kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 27 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.