Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LCA
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LCA
Artikel-Nr.:
     2805-28000660
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCA 75W 900-1800MA ONE4ALL LP PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 20...50V DC
Ausgangsstrom: 0,9...1,8A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: konstante Leistung
Passendes Zubehör: 28001122;28001123;28001124;28001125;28001126;28001127;28001128;28001129;28001130;28001131;28001132;28001133;28001134;28001135;28001136
Zusatzfunktionen: resistive Dimmfunktion;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;ohne Last
Herstellerserie: LCA
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 29,63*
€ 41,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 42,76*
€ 5,46*
ab € 36,55*
€ 50,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.