Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LC
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 20÷50VDC; 900÷1800mA; 198÷264VAC; LC
Artikel-Nr.:
     2805-28000684
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 75W 900-1800MA FLEXC LP EXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 20...50V DC
Ausgangsstrom: 0,9...1,8A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: konstante Leistung
Passendes Zubehör: 28001122;28001123;28001124;28001125;28001126;28001127;28001128;28001129;28001130;28001131;28001132;28001133;28001134;28001135;28001136
Zusatzfunktionen: resistive Dimmfunktion;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.