Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 53W; 71÷150VDC; 250÷350mA; 198÷264VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 53W; 71÷150VDC; 250÷350mA; 198÷264VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 53W; 71÷150VDC; 250÷350mA; 198÷264VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-28002468
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 53W 250-350MA FLEXC LP ADV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 53W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste;Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 280x30x21mm
Ausgangsspannung: 71...150V DC
Ausgangsstrom: 250...350mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Weitere Suchbegriffe: tridonic led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.