Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 1+N; In 8/20us: 80kA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 1+N; In 8/20us: 80kA; IP20
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 1+N; In 8/20us: 80kA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB815710R0100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T1-T2 1N 12.5-275S P TS QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Netz-Art: TN-S;TT
Stoßstrom In (8/20)µs: 80kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,3kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 12,5kA
Anzahl der Pole: 1+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,84*
€ 207,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,05*
€ 213,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,46*
€ 230,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,23*
€ 232,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,53*
€ 253,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.