Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,5W; PG-SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,5W; PG-SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,5W; PG-SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002H6327XTSA2
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2N7002H6327XTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0568*
1 Tag
134040
5
€ 14,99*
ab € 0,0489*
€ 0,2761*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0589*
€ 0,2991*
25
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,5539*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
2N7002K-7
ab € 0,0102*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0305*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0322*
Ähnlich
onsemi
2N7002K
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.