Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 2N7002,215 MOSFET 1 N-Kanal 0.83 W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151006-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Nexperia 2N7002,215 MOSFET 1 N-Kanal 0.83 W SOT-23

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · C(ISS): 40 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 10 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · I(d): 300 mA · Leistung (max) P(TOT): 0.83 W · Montageart: Oberflächenmontage · R(DS)(on): 5 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 500 mA · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 1 mA · U(GS)(th) max.: 3 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Nexperia
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Nexperia
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
2N7002|ツ|215
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
40 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
10 V
I(d):
300 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.83 W
R(DS)(on):
5 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
500 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
1 mA
U(DSS):
60 V
U(GS)(th) max.:
3 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
60 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, feldeffekttransistor, mosfet 60v, Nexperia, 2N7002, 215
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0426*
Lager 102
4025
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0619*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,066*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0387*
€ 0,2368*
1 Tag
993342
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,042*
€ 0,2602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,0712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.