Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,38A; 0,42W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,38A; 0,42W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,38A; 0,42W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002KT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002KT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,38A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0434*
10
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0492*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0296*
€ 0,2326*
2 Tage
143412
5
€ 14,99*
ab € 0,0597*
€ 0,3522*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
DMN62D0U-13
ab € 0,0445*
Ähnlich
Nexperia
2N7002P,215
ab € 0,0234*
Ähnlich
Nexperia
2N7002P,215
ab € 0,0305*
Ähnlich
Nexperia
BSS138BK,215
ab € 0,0509*
Ähnlich
Nexperia
BSS138P,215
ab € 0,0346*
Ähnlich
onsemi
2V7002KT1G
ab € 0,0326*
Ähnlich
onsemi
2V7002KT1G
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.